Applications : pour filetage gaz conforme à la norme DIN ISO 228/1 (DIN 259). Convient notamment aux matériaux d'une résistance jusqu'à 1200 N/mm² et aux aciers inoxydables et résistants aux acides.
47,34 €/ Unitéhors TVA
57,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 7/8 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 14 in |
Norme DIN | 5157 |
Matériau | HSS |
64,71 €/ Unitéhors TVA
78,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026