Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud a main ebaucheur DIN5157 HSS F1.1/4"

  • ERIKS:23411930
  • Fabricant:4317784357708
Image 1
Taraud à main

Applications : pour filetage gaz conforme à la norme DIN ISO 228/1 (DIN 259). Convient notamment aux matériaux d'une résistance jusqu'à 1200 N/mm² et aux aciers inoxydables et résistants aux acides.

Ajouter à la liste

134,60 €/ Unitéhors TVA

162,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
5/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS
Alternatives

141,92 €/ Unitéhors TVA

171,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026