Applications : pour filetage métrique selon DIN 13. Convient notamment aux matériaux d'une résistance jusqu'à 1200 N/mm² et aux aciers inoxydables et résistants aux acides.
9,83 €/ Unitéhors TVA
11,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 9 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.25 mm |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 63 mm |
Tête carrée | 5.5 mm |
11,71 €/ Unitéhors TVA
14,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026