Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud a main ebaucheur DIN352 HSS M2

  • ERIKS:23411568
  • Fabricant:4317784106924
Image 1
Taraud à main, métrique

Applications : pour filetage métrique selon DIN 13. Convient notamment aux matériaux d'une résistance jusqu'à 1200 N/mm² et aux aciers inoxydables et résistants aux acides.

Ajouter à la liste

7,09 €/ Unitéhors TVA

8,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
2
Pas de filetage, filet intérieur
0.4 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Alternatives

9,33 €/ Unitéhors TVA

11,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026