Eriks
FORMAT

FORMAT Tampon filete 6H M40x2,0

  • ERIKS:14567979
  • Fabricant:4317784590297
Image 1
Tampon fileté double, FORMAT

Modèle : en acier à calibres trempé, champ de tolérance 6H, avec côté ENTRE et côté N'ENTRE PAS (à partir de filetage M42 x 1,5 uniquement avec côté ENTRE ou côté N'ENTRE PAS).

Applications : pour vérifier les filetages. Les tampons filetés ou les bagues filetées ENTRE doivent se visser aisément sur le filetage à vérifier. Pour les tampons filetés ou les bagues filetées N'ENTRE PAS, il ne faut pas pouvoir les visser sur le filetage.

Remarque : dimensions intermédiaires et autres tolérances disponibles sur demande.
Ajouter à la liste

147,41 €/ Unitéhors TVA

178,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT