Eriks
FORMAT

FORMAT Tampon filete 6H M4

  • ERIKS:14051457
  • Fabricant:4317784589000
Image 1
Tampon fileté double de précision

Modèle : en acier à calibres trempé, classe de tolérance 6H pour filetage métrique normal ISO DIN 13.

Applications : pour vérifier les filetages.

Remarque : afin d'éviter l'éclatement précoce du pas de filetage, le premier pas de filetage est aiguisé et enlève les saletés grossières. Dimensions intermédiaires et autres tolérances disponibles sur demande.

Ajouter à la liste

57,45 €/ Unitéhors TVA

69,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT