Eriks
FORMAT

FORMAT Tampon abrasif intisse 158x224mm veryfine S

  • ERIKS:14053080
  • Fabricant:4317784608442
Image 1
Tampon abrasif en non-tissé

Modèle : fibres synthétiques non tissées enduites d’un mélange de résine synthétique et de grains abrasifs. Très bonne adhérence du grain, grande durée d’utilisation, pression d’appui réduite et bonne souplesse. Taille de feuille 224 x 158 mm.

Applications : pour le dérouillage et l’enlèvement de vieilles peintures, pour la finition de surfaces ainsi que l’usinage du bois.

Ajouter à la liste

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT