Eriks
FORMAT

FORMAT Tampon abrasif 115x125mm G60 rouleau 25m

  • ERIKS:14056584
  • Fabricant:4317784553681
Image 1
Tampon abrasif rouleau économique

Modèle : revêtement de stéarate sur mousse polyuréthane ultra-souple. Support papier avec flexibilité du latex et découpage invisible, ne laisse pas de traces lors du ponçage. Très bonne adhérence du grain, ne perd pas de grains lors du flambage.En rouleaux de 25 m.

Applications : pour un ponçage net à la main même avec une sollicitation extrêmement élevée. Flexibilité élevée pour une adaptation à toutes les surfaces, convient parfaitement pour les bords.

Ajouter à la liste

41,08 €/ Unitéhors TVA

49,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT