Eriks
FORMAT

FORMAT Support pour cles males coudees 1,5-10x mm 9 pieces

  • ERIKS:12510812
  • Fabricant:4317784517843
Image 1
Jeu de clés mâles coudées pour six pans, en étui

Modèle : DIN 911, ISO 2936 K. En acier au chrome-vanadium, nickelé brillant. Entièrement trempé, extrémités de la clé chanfreinées. À partir d’une ouverture de clé de 3 mm, marquage comprenant ouverture de clé, ISO et matériau.

Ajouter à la liste

9,15 €/ jeuhors TVA

11,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Nombre de clés
8
Dimensions
2- 2.5- 3- 4- 5- 6- 8- 10 mm
Tête sphérique
Non