Eriks
FORMAT

FORMAT Support de chantier forge 1/2-2."

  • ERIKS:23194465
  • Fabricant:4317784203661
Image 1
Support de chantier

Modèle : avec étau serre-tubes forgé, 2 pouces, pliable et facile à transporter. Avec marchepied, plateau pour outils et châssis à cintrer avec 5 trous.

Applications : pour une utilisation mobile, par ex. sur le chantier. Pour le serrage des tubes ainsi que le cintrage à froid des tubes à l'aide d'une barre à cintrer.

Ajouter à la liste

404,69 €/ Unitéhors TVA

489,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Approprié pour diamètre de tube
2 in
Poids
22 kg