Modèle : construction solide en tôle d'acier, tiroirs (pouvant être cloisonnés individuellement) avec extension totale, verrouillage individuel contre une ouverture non intentionnelle pendant le déplacement et rails de guidage à roulements à billes. Alésages carrés (9 x 9 mm) sur les deux côtés permettant d'accrocher différents accessoires. Verrouillage centralisé par serrure à cylindre. 2 roues intérieures en caoutchouc plein et 2 roues de guidage en caoutchouc plein, avec freins rotatifs (arrêt total). Toutes les roues sont équipées de roulements à billes pour un confort de conduite optimal. Surface revêtue par poudre.
Avec 7 tiroirs s'ouvrant sur un côté (5 x 75 de hauteur, adaptés à trois modules 1/3), 2 x 150 mm de hauteur (adaptés à trois modules 1/3). Plan de travail en acier inoxydable avec tablettes en plastique à droite et à gauche.
1 432,80 €/ Unitéhors TVA
1 733,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150