Eriks
FORMAT

FORMAT Servante datelier 119 pieces

  • ERIKS:14052994
  • Fabricant:4317784607407
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Servante d'atelier avec assortiment de 116 pièces; Rèf. 6176 0145 + Rèf. 6175 0150

Modèle : construction solide en tôle d'acier, tiroirs (pouvant être cloisonnés individuellement) avec extension totale, verrouillage individuel contre une ouverture non intentionnelle pendant le déplacement et rails de guidage à roulements à billes. Avec 7 tiroirs s'ouvrant sur un côté (5 x 75 de hauteur, adaptés à trois modules 1/3), 2 x 150 mm de hauteur (adaptés à trois modules 1/3). Plan de travail en acier inoxydable avec tablettes en plastique à droite et à gauche. Alésages carrés (9 x 9 mm) des deux côtés permettant d'accrocher différents accessoires. Verrouillage centralisé par serrure à cylindre. 2 roues intérieures en caoutchouc plein et 2 roues de guidage en caoutchouc plein, avec freins rotatifs (arrêt total). Toutes les roues sont équipées de roulements à billes pour un confort de conduite optimal. Surface revêtue par poudre.

Contenu de la livraison :
1 module d'outillage composition de clés à douille 1/4" + 1/2", 59 pièces
        18 clés mixtes 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
        1 cliquet réversible à levier 1/4", avec manche Kraftkant®
        10 douilles six pans 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
        1 rallonge 1/4"
        1 adaptateur pour embouts 1/4"
        1 cliquet réversible à levier 1/2", avec manche Kraftkant®
        17 douilles six pans 1/2" 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
        8 embouts de vissage 1/2" six pans creux 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm
        2 rallonges 1/2" 125; 250 mm
1 module d'outillage, jeu d'outillage à main, 13 pièces
        1 jeu de clés mâles coudées six pans creux 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
        1 jeu d'embouts de vissage, 37 pièces
        4 tournevis plats avec manche Kraftkant® 3; 3,5; 4; 5,5 mm
        2 tournevis cruciformes avec manche Kraftkant® PH 1; 2
        1 pince universelle 180 mm
1 pince téléphone droite, 200 mm
1 pince coupante diagonale 160 mm
1 pince multiprise 250 mm
1 marteau rivoir 500 g
Ajouter à la liste

1 973,54 €/ Unitéhors TVA

2 387,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT