Modèle : denture fine universelle. Dents extra-durcies et couronne dentée supplémentaire sur la face arrière courbée de la lame de scie pour sciage des fentes et des rainures. Avec manche en plastique 2-composants.
Applications : pour scier le bois dur, de construction et lamellé-collé ainsi que les panneaux de particules.
18,69 €/ Unitéhors TVA
22,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Scies à main et cadres de scie |
Longueur | 320 mm |
Nombre de dents par pouce | 12 |