Eriks
FORMAT

FORMAT Scie cloche HSSBi 92mm

  • ERIKS:23114636
  • Fabricant:4317784077392
Image 1
Scie à guichet HSS-bimétal

Modèle : construction en bimétal pour la plus grande sécurité, résistance à l'usure et précision. Pas de rupture, même en cas de charge accrue. Denture mixte 4/6 dents par pouce pour un fonctionnement faible en vibrations dans les matériaux à partir de 2 mm. Avec embase solide pour plus de filets, d'où une précision accrue de concentricité et de battement. Les fentes latérales facilitent le retrait des carottes. Profondeur de coupe : 38 mm. Livré sans tige d'emmanchement ni foret.

Applications : pour des alésages précis à grand calibre, notamment pour les presse-étoupes dans la construction de systèmes de ventilation, la construction automobile ou dans la technique des installations. Utilisable sur les perceuses et les visseuses sans fil performantes.



HSS.
Pour une utilisation universelle et des aciers jusqu'à 850 N/mm².

Ajouter à la liste

10,01 €/ Unitéhors TVA

12,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
92 mm
Nombre de dents par pouce
4/6
Profondeur de coupe
38 mm
Matériau
Bi-métallique