Modèle : construction en bimétal pour la plus grande sécurité, résistance à l'usure et précision. Pas de rupture, même en cas de charge accrue. Denture mixte 4/6 dents par pouce pour un fonctionnement faible en vibrations dans les matériaux à partir de 2 mm. Avec embase solide pour plus de filets, d'où une précision accrue de concentricité et de battement. Les fentes latérales facilitent le retrait des carottes. Profondeur de coupe : 38 mm. Livré sans tige d'emmanchement ni foret.
Applications : pour des alésages précis à grand calibre, notamment pour les presse-étoupes dans la construction de systèmes de ventilation, la construction automobile ou dans la technique des installations. Utilisable sur les perceuses et les visseuses sans fil performantes.
HSS.
Pour une utilisation universelle et des aciers jusqu'à 850 N/mm².
7,14 €/ Unitéhors TVA
8,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 65 mm |
Nombre de dents par pouce | 4/6 |
Profondeur de coupe | 38 mm |
Matériau | Bi-métallique |