Eriks
FORMAT

FORMAT Scie cloche carbure MBS 100mm

  • ERIKS:14098483
  • Fabricant:4317784271127
Image 1
Scie cloche à mises carbure, MBS

Modèle : construction stable avec affûtage spécial axial et radial pour des résultats de coupe optimaux. Foret à centrer amovible pour alésage exempt de dérives et sans centrage.

Applications : s'utilise sur les perceuses à main, les perceuses magnétiques et les perceuses à colonne. Utiliser uniquement l'avance manuelle pour les perceuses à colonne.



MBS. Avec ressort d'éjection, pour enlever le noyau et protéger les dents en carbure lors du forage. Pour des épaisseurs de matériau jusqu'à 10 mm (dépôt et évacuation des copeaux nécessaire à plusieurs reprises pour des épaisseurs de matériau supérieures à 6 mm). À partir d'un Ø 37 mm avec support de montage à trempage spécial pour capter les forces de torsion. Pour plus de stabilité, il convient d'utiliser le porte-outils CM à partir d'un Ø 37 mm. Comportement de coupe amélioré, performance et temps de coupe élevés grâce à une géométrie de coupe perfectionnée. Pour les matériaux plats, mais aussi pour une utilisation sur les matériaux tubulaires et les surfaces bombées.

Ajouter à la liste

221,95 €/ Unitéhors TVA

268,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
100 mm
Profondeur de coupe
22 mm
Matériau
Métal dur