Eriks
FORMAT

FORMAT Scie cloche carbure coupe profonde 39mm

  • ERIKS:14098417
  • Fabricant:4317784208703
Image 1
Carbide Tipped Keyhole Saw, deep cut

Design: Sturdy construction with axial and radial ground special grinding for optimum cutting results. Replaceable centring drill bit for smooth tapping without punch-marking. Application: Can be used on portable, magnetic and pillar drilling machines. With pillar drilling machines always choose manual feed.

Deep cut. For material thickness up to 4 mm, stainless steel up to 2 mm. Especially suited for pipe material and curved surfaces.

Ajouter à la liste

83,90 €/ Unitéhors TVA

101,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
39 mm
Profondeur de coupe
35 mm
Matériau
Métal dur