Eriks
FORMAT

FORMAT Sauterelle à serrage horizontal FTC-HH/65 0-65mm

  • ERIKS:12596215
  • Fabricant:4317784514491
Image 1
Modèle : sauterelle à serrage horizontal avec bras de maintien ouvert et embase horizontale. Force de serrage réglable à l'aide de la vis de réglage. Réglage automatique en continu de différentes hauteurs et largeurs de pièces à usiner avec une force de serrage à peu près constante, sans changement manuel de la position de la vis de pression. La perforation de l'embase convient aux mm et aux pouces. Avec manche synthétique bicomposants de haute qualité et embout de protection amovible sur la plaque de serrage.
Applications : convient parfaitement à la fabrication en petites séries.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT