Eriks
FORMAT

FORMAT Sangle d'arrimage à cliquet à levier long 8 m 50 mm 5 t, crochet U

  • ERIKS:12970542
  • Fabricant:4317784537735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sangle avec tendeur à levier, 2 pièces, crochet profilé en U

•     Tendeur galvanisé avec arrimage à levier manuel
Peu d'usure et durablement robuste. La construction plate permet de travailler dans
des espaces exigus.
Levier de serrage long (env. 325 mm) et transmission optimale (20 dents).
•    Qualité professionnelle
Tissu polyester étiré, résistant à l'abrasion et à l'usure.
Largeur de bande 50 mm, à faible extension, grande résistance à la traction
et crochet galvanisé.
•     Force de traction admissible
Directe : 2500 daN.
Cerclage : 5000 daN.
STF (Standard Tension Force) : 600 daN.



L'illustration montre la sangle avec tendeur à levier et crochet profilé (exemple). Pour l'illustration avec crochet profilé en U, voir l'image détaillée.
Ajouter à la liste

24,84 €/ Unitéhors TVA

30,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
8 m
Largeur
50 mm