Modèle : en tissu de nylon léger, indéchirable et résistant à l'usure (1 680 deniers), noir, avec partie dorsale rembourrée, plateau renforcé dans le fond et deux pieds larges. Étanche, respirant et facile d'entretien. L'extracteur télescopique stable double disparaît intégralement dans le sac et les deux roulettes extra-larges et profilées assurent un transport facile. Avec bandoulières réglables et rembourrées, qui peuvent être rangées dans le dos si besoin. Livraison sans contenu.
Équipé de :
16 pochettes
8 boucles de maintien
1 compartiment rembourré pour documents, ordinateur portable etc. jusqu'à env. 270 x 35 x 420 mm
1 compartiment avant avec fermeture à glissière et porte-clés amovible
1 poche latérale extérieure en maille rembourré, ouverte
1 poche extérieure latérale avec une fermeture auto-agrippante
1 porte-stylos latéral
1 clip pour mètres-ruban
116,47 €/ Unitéhors TVA
140,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150