Eriks
FORMAT

FORMAT Sac à roulettes 515x455mm a. 10 compart.

  • ERIKS:14569681
  • Fabricant:4317784633734
Image 1
Trousse souple, nylon

Modèle : en nylon solide (600 deniers), avec deux oeillets de suspension et ruban auto-agrippant.


Largeur de compartiments env. :
3 x 30 mm ; 2 x 40 mm ; 2 x 45 mm ; 2 x 50 mm ; 1 x 60 mm ; 1 x 70 mm
Ajouter à la liste

11,22 €/ Unitéhors TVA

13,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT