Eriks
FORMAT

FORMAT Sac a outils a bandouliere 200x300x100mm

  • ERIKS:12739272
  • Fabricant:4317784532198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sac à outils, nylon, 6 l

Modèle : en nylon léger, résistant à la déchirure et à l'usure (1680 deniers), noir. Étanche, respirant et facile d'entretien. Livraison sans contenu.



Avec séparation centrale amovible. Avec bandoulière réglable amovible, avec rembourrage pour l'épaule et fermoir mousqueton.

Équipé de :
14 pochettes
2 poches intérieures
2 compartiments latéraux

Ajouter à la liste

42,12 €/ Unitéhors TVA

50,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Largeur
300 mm
Hauteur
100 mm
Profondeur
200 mm
Poids
1.3 kg