Eriks
FORMAT

FORMAT Roue a lamelles sur tige Ø de queue 6mm 100x50mm G60

  • ERIKS:23429032
  • Fabricant:4317784118125
Image 1
Roue à lamelles sur tige mixte

Modèle : garniture en céramique avec liant en résine synthétique (CO-COOL). Puissance de meulage extrêmement agressive en présence d'une pression d'appui élevée ce qui permet un excellent enlèvement de matière. Sans échauffement, aucun encrassement de l'outil. Enlèvement de matière maximum et extrême longévité. Tige de serrage de 6 mm.

Applications : pour l'aluminium, l'acier et l'INOX. Pour une forte abrasion avec enlèvement élevé sur les matériaux durs, solides et qui sont de mauvais conducteurs de chaleur.



100 x 50 mm. Max. 6900 tr/min.

Ajouter à la liste

15,53 €/ Unitéhors TVA

18,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Granulation
60