Eriks
FORMAT

FORMAT Roue a lamelles pour CrNi 80x40mm G180

  • ERIKS:23429019
  • Fabricant:4317784394109
Image 1
Roue à lamelles sur tige pour l'usinage de l'acier inoxydable

Modèle : lamelles au corindon (A). Modèle performant, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec la tige 6 mm.

Applications : produit spécial pour l'usinage de l'acier inoxydable, dans certaines conditions également pour autres aciers. Idéale pour la construction de moules et de maquettes, de réservoirs et d'appareils.



80 x 40 mm. Recom. 6000 tr/min , max. 9500 tr/min .

Ajouter à la liste

8,72 €/ Unitéhors TVA

10,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Granulation
180