Eriks
FORMAT

FORMAT Roue a lamelles Ø queue 6mm 60x30mm G180

  • ERIKS:23428968
  • Fabricant:4317784104548
Image 1
Roue à lamelles sur tige pour l'usinage de l'acier, du bois et des matières synthétiques

Modèle : lamelles au corindon (A). Modèle performant, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec la tige 6 mm.

Applications : produit universel pour l'usinage de l'acier, en partie également pour l'usinage du bois et des matières synthétiques. Idéale pour la construction de moules et de maquettes, de réservoirs et d'appareils.



60 x 30 mm. Recom. 8000 tr/min , max. 12700 tr/min .

Ajouter à la liste

4,46 €/ Unitéhors TVA

5,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Granulation
180