Eriks
FORMAT

FORMAT Roue à lam. combinée Ø tige 6mm 60x50mm A/O 100 fin

  • ERIKS:14568774
  • Fabricant:4317784634274
Image 1
Roue à lamelles sur tige mixte

Modèle : garniture en céramique avec liant en résine synthétique (CO-COOL). Puissance de meulage extrêmement agressive en présence d'une pression d'appui élevée ce qui permet un excellent enlèvement de matière. Sans échauffement, aucun encrassement de l'outil. Enlèvement de matière maximum et extrême longévité. Tige de serrage de 6 mm.

Applications : pour l'aluminium, l'acier et l'INOX. Pour une forte abrasion avec enlèvement élevé sur les matériaux durs, solides et qui sont de mauvais conducteurs de chaleur.



60 x 50 mm. Max. 11500 tr/min.

Ajouter à la liste

9,86 €/ Unitéhors TVA

11,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT