Eriks
FORMAT

FORMAT Regle graduee souple acier inox 1000x18mm

  • ERIKS:23422834
  • Fabricant:4317784118897
Image 1
Steel ruler, 18 mm wide

Design: Made of rustproof, hard-rolled spring steel, matt surface, rounded edges, EC accuracy class II, marked from a length of 500 mm. Graduation: Upper edge 1/2 mm, Lower edge 1 mm.

Ajouter à la liste

8,70 €/ Unitéhors TVA

10,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Largeur
18 mm
Puissance
0.5 mm
Longueur
1000 mm