Eriks
FORMAT

FORMAT Regle graduee souple acier 250x13mm inox

  • ERIKS:23422829
  • Fabricant:4317784137195
Image 1
Steel ruler, 13 mm wide

Design: Made of rustproof, hard-rolled spring steel, matt surface, rounded edges, EC accuracy class II, marked from a length of 500 mm. Graduation: Upper edge 1/2 mm, Lower edge 1 mm.

Ajouter à la liste

2,23 €/ Unitéhors TVA

2,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Largeur
13 mm
Puissance
0.5 mm
Longueur
250 mm