Design: Made of rustproof, hard-rolled spring steel, matt surface, rounded edges, EC accuracy class II, marked from a length of 500 mm. Graduation: Upper edge 1/2 mm, Lower edge 1 mm.
2,08 €/ Unitéhors TVA
2,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Matériau | Acier inoxydable |
Largeur | 13 mm |
Puissance | 0.5 mm |
Longueur | 150 mm |
Graduation demi millimètre | Oui |