Modèle : en acier à outils, chromé mat.
DIN 866/A
Extrémité de protection gauche 5 mm, droite 5 mm
Précision par mètre ± 0,04 mm
Épaisseur de trait 70 à 100 µm
DIN 866/B
Extrémité de protection gauche 0 mm, droite 10 mm
Précision par mètre ± 0,10 mm
Épaisseur de trait 100 à 150 µm
46,99 €/ Unitéhors TVA
56,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150