Eriks
FORMAT

FORMAT Regle graduee forme A 500x30x6mm

  • ERIKS:13394652
  • Fabricant:4317784559362
Image 1
Règle graduée de précision, DIN 866/A

Modèle : en acier à outils, chromé mat.

DIN 866/A
Extrémité de protection gauche 5 mm, droite 5 mm
Précision par mètre ± 0,04 mm
Épaisseur de trait 70 à 100 µm

DIN 866/B
Extrémité de protection gauche 0 mm, droite 10 mm
Précision par mètre ± 0,10 mm
Épaisseur de trait 100 à 150 µm



Modèle : en acier à outils, chromé mat. Extrémité de protection gauche 5 mm, droite 5 mm. Précision par mètre ± 0,04 mm. Épaisseur de trait : de 70 à 100 µm.
Ajouter à la liste

61,76 €/ Unitéhors TVA

74,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT