Eriks
FORMAT

FORMAT Rayonnage emboîtable de base 200 x 100 x 60 cm

  • ERIKS:12970675
  • Fabricant:4317784443241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Boltless shelving system set, basic shelf, galvanised, depth 400 mm• Boltless shelving system with pre-mounted frames Surface sendzimir galvanised. With 4 MultiPlus shelves for loads up to 150 kg, height adjustment in 25 mm increments. • Fully sealed in foil Packed in basic and extension shelf units including accessories.
Ajouter à la liste

319,49 €/ Unitéhors TVA

386,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Largeur
1000 mm
Hauteur
2000 mm
Profondeur
400 mm
Charge utile
150 kg
Nombre d'étagères
4