Eriks
FORMAT

FORMAT Rapporteur dangle universel numerique 150/300mm

  • ERIKS:14485356
  • Fabricant:4317784585118
Image 1
Rapporteur d'angle universel à affichage digital

Modèle : avec dispositif de serrage. Livraison avec pile CR2032, 3 V, sous étui synthétique.

Fonctions : marche et arrêt automatique, remise à zéro à partir de n'importe quelle position. Précision : 0,005 degré, différence d'affichage : ± 5 minutes d'arc, capacité de mesure commutable (1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90°).
Ajouter à la liste

479,23 €/ Unitéhors TVA

579,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT