Eriks
FORMAT

FORMAT Rapporteur dangle avec glissiere 250/500mm

  • ERIKS:23422693
  • Fabricant:4317784211062
Image 1
Rapporteur d'angle, réglable et coulissant en longueur

Modèle : secteur évidé en demi-cercle, règle en acier spécial réglable et blocable en longueur et inclinée à 45°, échelle graduée chromée mate antireflet.

Applications : permet de mesurer les angles de 10° à 170°, également sur les pièces à usiner à petits embouts. Lecture 1°.

Ajouter à la liste

67,94 €/ Unitéhors TVA

82,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de la branche
250 mm