Eriks
FORMAT

FORMAT Rape a bois DIN7263E ronde 250mm taille 2

  • ERIKS:23116599
  • Fabricant:4317784101363
Image 1
Râpe à bois, DIN 7263, avec soie, forme E

Généralités : exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction du but d'utilisation, en distinguant la taille 1 – taille bâtarde, la taille 2 – taille mi-douce/universelle et la taille 3 – taille de finition . La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.



Forme E, ronde et pointue, taillée sur le pourtour. Pour usiner les rayons et limer les profilés à rayons intérieurs.

Ajouter à la liste

13,94 €/ Unitéhors TVA

16,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Lime
Forme
Demi-rond
Modèle
Taille 2
Longueur
250 mm
Largeur
11.5 mm