Généralités : exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction du but d'utilisation, en distinguant la taille 1 – taille bâtarde, la taille 2 – taille mi-douce/universelle et la taille 3 – taille de finition . La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.
Forme C, demi-ronde et pointue, taillée sur 2 faces. Pour usiner les rayons, chanfreiner et limer les profils semi-ronds. Utilisable pour les usinages des surfaces.
20,91 €/ Unitéhors TVA
25,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Lime |
Forme | Demi-rond |
Modèle | Taille 2 |
Longueur | 300 mm |
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 10 mm |