Eriks
FORMAT

FORMAT Rape a bois DIN7263C demi-ronde 200mm taille 2

  • ERIKS:23116595
  • Fabricant:4317784101325
Image 1
Râpe à bois, DIN 7263, avec soie, forme C

Généralités : exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction du but d'utilisation, en distinguant la taille 1 – taille bâtarde, la taille 2 – taille mi-douce/universelle et la taille 3 – taille de finition . La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.



Forme C, demi-ronde et pointue, taillée sur 2 faces. Pour usiner les rayons, chanfreiner et limer les profils semi-ronds. Utilisable pour les usinages des surfaces.

Ajouter à la liste

12,19 €/ Unitéhors TVA

14,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Lime
Forme
Demi-rond
Modèle
Taille 2
Longueur
200 mm
Largeur
21 mm
Epaisseur
7.5 mm