Eriks
FORMAT

FORMAT Rape a bois DIN7263A plate 250mm taille 1

  • ERIKS:23116594
  • Fabricant:4317784101318
Image 1
Râpe à bois, DIN 7263, avec soie, forme A

Généralités : exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction du but d'utilisation, en distinguant la taille 1 – taille bâtarde, la taille 2 – taille mi-douce/universelle et la taille 3 – taille de finition . La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.



Forme A, plate à main, rectangulaire et taillée sur 3 faces (face plate = râpe, 1 arête = lime).
Pour usiner les géométries rectangulaires et chanfreiner. Utilisable pour les usinages des surfaces.

Ajouter à la liste

13,32 €/ Unitéhors TVA

16,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Lime
Forme
Rectangulaire
Modèle
Taille 1
Longueur
250 mm
Largeur
25 mm
Epaisseur
7.5 mm