Modèle : boîtier en matière plastique résistante avec deux spots à rotation indépendante. LED de marque avec lumière chaude et froide (4000 et 7000 kelvins) pour un éclairage de grande surface, angle de rayonnement de 120°. Intensité lumineuse réglable sur 2 modes. Trépied extrêmement robuste avec hauteur maximale de 1,9 m. Pliable pour le transport aux dimensions compactes de 80 x 80 x 665 mm, ne pèse que 5,2 kg. Température de travail de -20 °C à +50 °C. Livré avec câble d'alimentation amovible.
Applications : idéal pour les peintres, les plaquistes, etc. car les zones peuvent être éclairées de manière flexible et la température de couleur peut être modifiée.
249,02 €/ Unitéhors TVA
301,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150