Eriks
FORMAT

FORMAT Projecteur de chantier 50Watt 4500Lumen

  • ERIKS:13653416
  • Fabricant:4317784568821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Projecteur de chantier LED 30 W

Modèle : boîtier en aluminium renforcé moulé sous pression, avec verre de sécurité, LED de marque pour un éclairage large, angle de diffusion 120°. Dans un cadre en tube d'acier avec poignée intégrée. Température de travail -20 °C à +50 °C.
Ajouter à la liste

108,45 €/ Unitéhors TVA

131,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT