Modèle : glissière, étrier et plaque de pression d'un seul tenant en acier profilé optimisé statiquement et étiré à froid. Coulisseau en acier galvanisé et forgé, vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écroui et bruni et plaque de serrage mobile.
Applications : le serrage élastique permet de maintenir les pièces exactement. Grande force de serrage, faible poids de l'outil.
Avec manche Kraftkant®, forme carrée pour une meilleure transmission de la force. Force de serrage jusqu'à 5 kN.
65,09 €/ Unitéhors TVA
78,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150