Eriks
FORMAT

FORMAT Presse a vis tout acier 500x120mm

  • ERIKS:23140894
  • Fabricant:4317784092647
Image 1
All-steel screw clamp

Design: Slide rail, fixed bracket and pressure plate manufactured from one piece of structurally optimised, cold-drawn profile steel. Mobile bracket made of forged, galvanised zinc-plated heat-treatable steel, smooth-running spindle with rolled, cold-twisted, burnished trapezoidal thread, with wooden handle and mobile pressure plate. Application: Flexible clamping for gentle holding of workpieces. For high clamping forces up to 5 kN with low tool weight.

Ajouter à la liste

55,66 €/ Unitéhors TVA

67,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de serrage
500 mm
Longueur des joues
120 mm