Eriks
FORMAT

FORMAT Presse a vis tout acier 300x140mm

  • ERIKS:23140892
  • Fabricant:4317784092623
Image 1
Presse à vis tout acier

Modèle : glissière, étrier et plaque de pression d'un seul tenant en acier profilé optimisé statiquement et étiré à froid. Coulisseau en acier galvanisé et forgé, vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écroui et bruni, avec poignée en bois et plaque de serrage mobile.

Applications : le serrage élastique permet de maintenir les pièces exactement. Grande force de serrage jusqu'à 5 kN , faible poids de l'outil.

Ajouter à la liste

44,60 €/ Unitéhors TVA

53,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de serrage
300 mm
Longueur des joues
140 mm