Modèle : rail profilé creux en acier de qualité étiré à froid et optimisé statiquement, galvanisé à chaud, valet et coulisseau en fonte de haute qualité à revêtement par poudre, vis à filet trapézoïdal, brunie, et plaque de pression mobile absolument plane. Pour serrer sans endommager les pièces, les presses à vis jusqu’à une capacité de 400 mm sont munies de patins protecteurs en plastique sur la plaque de pression et la partie supérieure.
Applications : outil de serrage universel pour le maintien de pièces pour l’usinage ou la jonction avec d’autres pièces.
Avec manche Kraftkant®, forme carrée pour une meilleure transmission de la force. Rail en profilé creux avec stries. Force de serrage jusqu’à 5,5 kN.
53,79 €/ Unitéhors TVA
65,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150