Eriks
FORMAT

FORMAT Presse a vis en fonte malleable avec manche bicomposant 250x120mm

  • ERIKS:12510100
  • Fabricant:4317784520089
Image 1
Serre-joint en fonte malléable, manche bicomposant

Modèle : rail profilé creux en acier de qualité étiré à froid et optimisé statiquement, galvanisé à chaud, valet et coulisseau en fonte de haute qualité à revêtement par poudre, vis à filet trapézoïdal, brunie, et plaque de pression mobile absolument plane. Pour serrer sans endommager les pièces, les presses à vis jusqu’à une capacité de 400 mm sont munies de patins protecteurs en plastique sur la plaque de pression et la partie supérieure.

Applications : outil de serrage universel pour le maintien de pièces pour l’usinage ou la jonction avec d’autres pièces.



Avec manche Kraftkant®, forme carrée pour une meilleure transmission de la force. Rail en profilé creux avec stries. Force de serrage jusqu’à 5,5 kN.

Ajouter à la liste

36,73 €/ Unitéhors TVA

44,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de serrage
250 mm
Longueur des joues
120 mm