Modèle : rail profilé creux en acier de qualité étiré à froid et optimisé statiquement, galvanisé à chaud, valet et coulisseau en fonte de haute qualité à revêtement par poudre, vis à filet trapézoïdal, brunie, avec manche en bois et plaque de pression mobile absolument plane. Pour serrer sans endommager les pièces, les presses à vis jusqu'à une capacité de 400 mm sont munies de patins protecteurs en plastique sur la plaque de pression et la partie supérieure.
Applications : outil de serrage universel pour le maintien de pièces pour l'usinage ou la jonction avec d'autres pièces.
Rail en profilé creux avec stries. Force de serrage jusqu'à 5,5 kN.
44,38 €/ Unitéhors TVA
53,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150