Eriks
FORMAT

FORMAT Presse a vis en fonte malleable 500x120mm

  • ERIKS:23140879
  • Fabricant:4317784092494
Image 1
Presse à vis en fonte malléable, manche en bois

Modèle : rail profilé creux en acier de qualité étiré à froid et optimisé statiquement, galvanisé à chaud, valet et coulisseau en fonte de haute qualité à revêtement par poudre, vis à filet trapézoïdal, brunie, avec manche en bois et plaque de pression mobile absolument plane. Pour serrer sans endommager les pièces, les presses à vis jusqu'à une capacité de 400 mm sont munies de patins protecteurs en plastique sur la plaque de pression et la partie supérieure.

Applications : outil de serrage universel pour le maintien de pièces pour l'usinage ou la jonction avec d'autres pièces.



Rail en profilé creux avec stries. Force de serrage jusqu'à 5,5 kN.

Ajouter à la liste

41,79 €/ Unitéhors TVA

50,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de serrage
500 mm
Longueur des joues
120 mm