Eriks
FORMAT

FORMAT Presse a vis de mecanicien tout acier 300x140mm

  • ERIKS:23140907
  • Fabricant:4317784092777
Image 1
Presse à vis de mécanicien tout acier

Modèle : glissière, valet et plaque de pression d'un seul tenant, en profilé d'acier optimisé statiquement et étiré à froid, coulisseau en acier forgé et galvanisé, vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écroui et bruni, plaque de pression spéciale mobile, orientable jusqu'à 35°. Vis à clé traversante.

Applications : convient notamment aux forces de serrage jusqu'à 12 kN. S'utilise dans l'ensemble du secteur de la métallurgie, la construction métallique et le travail du bois.
Ajouter à la liste

105,37 €/ Unitéhors TVA

127,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de serrage
300 mm
Longueur des joues
140 mm