Eriks
FORMAT

FORMAT Pince universelle polie avec branches bicomposant 180mm

  • ERIKS:23072349
  • Fabricant:4317784345354
Image 1
Pince universelle, tête polie

Modèle : DIN ISO 5746. En acier à outils spécial, trempé à l'huile et revenu. Tête polie, becs avec prises pour plats et ronds, taillants trempés en supplément par induction (60 HRC), branches à gaine synthétique bi-matière.

Ajouter à la liste

15,04 €/ Unitéhors TVA

18,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
180 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Non