Eriks
FORMAT

FORMAT Pince universelle DIN5244 VDE 180mm

  • ERIKS:23072302
  • Fabricant:4317784098915
Image 1
VDE universal pliers

Design: DIN ISO 5746. Made of special tool steel, hardened and tempered in oil. Chrome-plated head , jaws with grip zones for flat and round materials, inductively hardened blades (60 HRC), insulated up to 1000 V, conforms to IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Part 201.

Optimised gripping zone for flat material.

Ajouter à la liste

25,54 €/ Unitéhors TVA

30,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
180 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Oui